Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 2712R -kaapelisuojalevy 2.75 tuuman pituus | AA8QFW 19L542

RACO 2712R kaapelin suojalevy, pituus 2.75 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8QFW Malli: 2712RRistiviite: 19L542

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelisuojalevy
VäriLuonnollinen
Syvyys2.625 "
Pituus2.75 "
MateriaaliTeräs
AlaluokkaAsennustarvikkeet
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0292
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysPituusMateriaaliHinta
RACO 2713R kaapelisuojalevy 5 tuuman pituus | AA8QFX 19L543 2713RLuonnollinen5"5"Teräs€0.96
RACO 2709 -kaapelisuojalevy 2.56 tuuman pituus | AB9HFW 2DCN4 2709Hopea0.062 "2.56 "Sinkitty teräs ja tempervalurauta€0.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 2712R kaapelin suojalevy, pituus 2.75 tuumaa
€0.53 / yksikkö