Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 1510 jäykkä / emt -johtokytkin 3-1 / 8 tuuman pituus | AF7DCB 20VE39

RACO 1510 jäykkä/emt putkiliitos, pituus 3-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7DCB Malli: 1510Ristiviite: 20VE39

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€204.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmiosainen kytkentä
Putken koko2.5 "
Kanavien alaluokkaKierteitetty putki
MateriaaliSinkitty teräs
Kokonaispituus3.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8585
Laivan korkeus (cm)10.64
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)19.69
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKokonaispituusHinta
RACO 1512 3-osainen jäykkä kytkentäteräs 3-3 / 8 tuuman pituus | AF7DCC 20VE40 15123"3.375 "€265.57
RACO 1514 3-osainen jäykkä kytkentäteräs 3-1 / 2 tuuman pituus | AF7DCD 20VE41 15143.5 "3.5 "€317.63
RACO 1516 Jäykkä 3-osainen kytkentäpuikko 3-15 / 32 tuuman pituus | AF7DCE 20VE42 15164"3 15 / 32 "€445.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 1510 jäykkä/emt putkiliitos, pituus 3-1/8 tuumaa
€204.71 / yksikkö