Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 1387 aluslevy, pelkistävä sinkitty teräs, 3 tuumaa | AC9ZQB 3LV67

RACO 1387 Aluslevy pelkistävä sinkitty teräs 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9ZQB Malli: 1387Ristiviite: 3LV67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAluslaatta
Putken reikä3
Putken koko2-1 / 2 "
MateriaaliSinkitty teräs
TyyppiVähentäminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0468
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 1387 Aluslevy pelkistävä sinkitty teräs 3 tuumaa
€5.76 / yksikkö