Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUICK CABLE 7915-360-001F Akkukaapeli raskaaseen käyttöön AB9VCA 2FFT5

QUICK CABLE 7915-360-001F Akun kaapeli Heavy Duty

Varastossa
Tuote: AB9VCA Malli: 7915-360-001FRistiviite: 2FFT5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkkukaapeli raskas
VäriMusta
YhteysPultti
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiPultti
Mitata2/0
Pituus15 "
MateriaaliKupari
Nastan koko3/8 - 3/8 "
AlaluokkaKaapeli / johtosarja
Langan väriMusta
Langan koko2/0 g.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8544492000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUICK CABLE 7915-360-001F Akun kaapeli Heavy Duty
€84.00 / yksikkö