Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUICK CABLE 6840-360-002 Jatko - 2 kpl pakkaus | AB9FVH 2CWZ6

QUICK CABLE 6840-360-002 Jatko - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9FVH Malli: 6840-360-002Ristiviite: 2CWZ6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun liitos
VäriKeltainen
Yhteysliitos
LiitäntämateriaaliKupari
Mitata4/0
MateriaaliKupari
Alaluokkaliitos

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLiitäntämateriaaliMitataMateriaaliHinta
QUICK CABLE 6657-360-002 Jatko - 2 kpl pakkaus | AB9URW 2FDX6 6657-360-002TinaTina / kupari4/0Tina / kupari€7.31
QUICK CABLE 6804-360-010 Jatko - 10 kpl pakkaus | AB9UYX 2FFB5 6804-360-010VaaleanpunainenKupari4Kupari€47.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUICK CABLE 6840-360-002 Jatko - 2 kpl pakkaus
€22.64 / yksikkö