Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PIKAKAAPELI 5536 Juotospellettipussi Pk5 | AF8FBJ 25KD77

QUICK CABLE 5536 Juotospellettipussi Pk5

Varastossa
Tuote: AF8FBJ Malli: 5536Ristiviite: 25KD77

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotospelletit
container TyyppiSuojapussi
Mitata3/0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7806000300

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältö (Flux)
    • Sulamisalue (aste) (361)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataHinta
QUICK CABLE 5532 Juotospellettipussi Pk5 | AF8FBE 25KD73 55322€10.87
QUICK CABLE 5533 Juotospellettipussi Pk5 | AF8FBF 25KD74 55331€12.27
QUICK CABLE 5534 Juotospellettipussi Pk5 | AF8FBG 25KD75 55341/0€17.01
QUICK CABLE 5537 Juotospellettipussi Pk5 | AF8FBK 25KD78 55374/0€30.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUICK CABLE 5536 Juotospellettipussi Pk5
€24.39 / yksikkö