QUAZITE PG1730Z80617 Kotelokokoonpano sähköinen 28.5 x 15.5 x 16 Tr22 | AD7LQY 4FEH1

QUAZITE PG1730Z80617 Kotelokokoonpano Sähköinen 28.5 x 15.5 x 16 Tr22

Varastossa
Tuote: AD7LQY Malli: PG1730Z80617Ristiviite: 4FEH1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,003.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnderground Encl. Kokoaminen
VäriHarmaa
Suojapultin tyyppi2 ruostumattomasta teräksestä valmistettua kuusiokoloruuvia 3 / 8-16 x 2 3/4 UNC
Kansilogosähköinen
Kannen vedon aukon koko (tuumaa)1/2 x 4
Ulottuvuus28-1 / 2 "P x 15-1 / 2" L x 16 "K
Kuormitusluokitus22,000 lb
MateriaaliMonoliittinen polymeeribetoni
Nimelliskorkeus16 "
Nimellinen pituus28-1 / 2 tuumaa
Nimellisleveys15.5 "
Ulkomitat32-1 / 4 "P x 19-1 / 4" L x 18 "K
Kokonaiskorkeus18 "
Kokonaispituus32.25 "
kokonaisleveys19.25 "
TyyppiPG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 86.4
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi6810990080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Avaa pohja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimelliskorkeusNimellisleveysUlkomitatKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
QUAZITE PG1324Z80317 Kotelokokoonpano sähköinen 21.25 x 11.75 x 10 Tr22 | AD7LQB 4FEE1 PG1324Z8031710 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" W x 12 "H12 "25 "15.5 "€2,301.98
QUAZITE PG1324Z80617 Kotelokokoonpano sähköinen 21.25 x 15.5 x 16 Tr22 | AD7LQJ 4FEF1 PG1324Z8061716 "15.5 "25 "L x 15-1 / 2" W x 18 "H18 "25 "15.5 "€2,443.48
QUAZITE PG1730Z80317 Kotelokokoonpano sähköinen 28.5 x 15.5 x 10 Tr22 | AD7LQR 4FEG1 PG1730Z8031710 "15.5 "32-1 / 4 "P x 19-1 / 4" L x 12 "K12 "32.25 "19.25 "€2,788.20
QUAZITE PG1730Z80917 Kotelokokoonpano sähköinen 28.5 x 15.5 x 22 Tr22 | AD7LRF 4FEJ1 PG1730Z8091722 "15.5 "32-1 / 4 "P x 19-1 / 4" L x 24 "K24 "32.25 "19.25 "€3,452.94
QUAZITE PG1730Z81217 Kotelokokoonpano sähköinen 28.5 x 15.5 x 28 Tr22 | AD7LRL 4FEK1 PG1730Z8121728 "15.5 "32-1 / 4 "P x 19-1 / 4" L x 30 "K30 "32.25 "19.25 "€3,527.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUAZITE PG1730Z80617 Kotelokokoonpano Sähköinen 28.5 x 15.5 x 16 Tr22
€3,003.58 / yksikkö