QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QRU-12DCO Kaksipuolinen johtava säiliökiskoyksikkö | AD9GHR 4RR26

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRU-12DCO kaksipuolinen johtava säiliökiskoyksikkö

Tuote: AD9GHR Malli: QRU-12DCORistiviite: 4RR26

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen johtava säiliökiskoyksikkö
Säiliön väriMusta
Alustan tyyppiPinoa ja ripusta
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus53 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.05
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRU-12DCO kaksipuolinen johtava säiliökiskoyksikkö