QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRS601YL Pick Rack yksipuolinen keltainen | AF3XKG 8EAP4

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRS601YL Pick Rack yksipuolinen keltainen

Varastossa
Tuote: AF3XKG Malli: QPRS601YLRistiviite: 8EAP4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,087.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksipuolinen poimintateline
Säiliön väriKeltainen
Säiliön syvyys11.625 "
Säiliön korkeus4.625 "
Altaan leveys5 9 / 16 "
VäriHarmaa teline / keltaiset astiat
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTerästeline / muoviastiat
Hyllyjen lukumäärä8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.45
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön väriSäiliön syvyysSäiliön korkeusAltaan leveysVäriSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRS-207BL Pick Rack 12d x 36w x 60h 32 Blue Bins | AA2EFW 10E991 QPR-207BLsininen11.625 "6"8.375 "HarmaaJauhemaaliTerästeline / muoviastiat€763.23
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRS-207RD Pick Rack 12d x 36w x 60h 32 Red Bins | AB7WZW 24K043 QPRS-207RDpunainen11.625 "6"8.375 "HarmaaJauhemaaliTerästeline / muoviastiat€763.23
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRS-207YL Pick Rack 12d x 36w x 60h 32 Yellow Bins | AB7XBB 24K071 QPRS-207YLKeltainen11.625 "6"8.375 "HarmaaJauhemaaliTerästeline / muoviastiat€763.23
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRS-107BK kalteva hylly 4h x 8-3 / 8w x 11-7 / 8d | AF3UPH 8DDV6 QPRS-107BKMusta11.875 "4"8.375 "Harmaa teline / mustat astiatmaalannutTerästeline / muoviastiat€773.23
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRS-107IV kalteva hylly 4h x 8-3 / 8w x 11-7 / 8d | AF3UPJ 8DDV7 QPRS-107IVNorsunluu11.875 "4"8.375 "Harmaa teline- / norsunluukotelotJauhemaaliTerästeline / muoviastiat€773.23
Tarjouspyyntö
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRS601BL Pick Rack yksipuolinen sininen | AF3XKF 8EAP3 QPRS601BLsininen11.625 "4.625 "5 9 / 16 "Harmaa teline / siniset laatikotJauhemaaliTerästeline / muoviastiat€1,087.70
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRS-107GN kalteva hylly 4h x 8-3 / 8w x 11-7 / 8d | AF4DWU 8TKN0 QPRS-107GNVihreä11.875 "4"8.375 "Harmaa teline / vihreät astiatmaalannutTerästeline / muoviastiat€773.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRS601YL Pick Rack yksipuolinen keltainen
€1,087.70 / yksikkö