QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRS601GY Pick Rack yksipuolinen harmaa | AF6BLQ 9W278

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRS601GY Pick Rack yksipuolinen harmaa

Varastossa
Tuote: AF6BLQ Malli: QPRS601GYRistiviite: 9W278

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,048.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksipuolinen poimintateline
Säiliön väriHarmaa
Kapasiteetti hyllyä kohti50 lb
VäriHarmaa teline / harmaat astiat
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus400 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä8
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus60 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn syvyys12 "
Hyllyn leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.45
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön väriSäiliön syvyysSäiliön korkeusAltaan leveysVäriSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRS-207BL Pick Rack 12d x 36w x 60h 32 Blue Bins | AA2EFW 10E991 QPR-207BLsininen11.625 "6"8.375 "HarmaaJauhemaaliTerästeline / muoviastiat€720.05
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRS-207RD Pick Rack 12d x 36w x 60h 32 Red Bins | AB7WZW 24K043 QPRS-207RDpunainen11.625 "6"8.375 "HarmaaJauhemaaliTerästeline / muoviastiat€720.05
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRS-207YL Pick Rack 12d x 36w x 60h 32 Yellow Bins | AB7XBB 24K071 QPRS-207YLKeltainen11.625 "6"8.375 "HarmaaJauhemaaliTerästeline / muoviastiat€720.05
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRS-107BK kalteva hylly 4h x 8-3 / 8w x 11-7 / 8d | AF3UPH 8DDV6 QPRS-107BKMusta11.875 "4"8.375 "Harmaa teline / mustat astiatmaalannutTerästeline / muoviastiat€751.28
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRS-107IV kalteva hylly 4h x 8-3 / 8w x 11-7 / 8d | AF3UPJ 8DDV7 QPRS-107IVNorsunluu11.875 "4"8.375 "Harmaa teline- / norsunluukotelotJauhemaaliTerästeline / muoviastiat€751.28
Tarjouspyyntö
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRS601BL Pick Rack yksipuolinen sininen | AF3XKF 8EAP3 QPRS601BLsininen11.625 "4.625 "5 9 / 16 "Harmaa teline / siniset laatikotJauhemaaliTerästeline / muoviastiat€1,048.57
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRS601YL Pick Rack yksipuolinen keltainen | AF3XKG 8EAP4 QPRS601YLKeltainen11.625 "4.625 "5 9 / 16 "Harmaa teline / keltaiset astiatmaalannutTerästeline / muoviastiat€1,048.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRS601GY Pick Rack yksipuolinen harmaa
€1,048.57 / yksikkö