QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRS-107BL kalteva hylly 4h x 8-3 / 8w x 11-7 / 8d | AF4WPL 9MHF2

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRS-107BL Viistot hyllyt 4h x 8-3/8v x 11-7/8d

Tuote: AF4WPL Malli: QPRS-107BLRistiviite: 9MHF2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€773.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksipuolinen poimintateline
Säiliön värisininen
Säiliön syvyys11.875 "
Säiliön korkeus4"
Altaan leveys8.375 "
VäriHarmaa teline / siniset laatikot
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTerästeline / muoviastiat
Hyllyjen lukumäärä8
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus60 "
kokonaisleveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.45
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön väriSäiliön syvyysSäiliön korkeusAltaan leveysVäriSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRS-207BL Pick Rack 12d x 36w x 60h 32 Blue Bins | AA2EFW 10E991 QPR-207BLsininen11.625 "6"8.375 "HarmaaJauhemaaliTerästeline / muoviastiat€763.23
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRS-207RD Pick Rack 12d x 36w x 60h 32 Red Bins | AB7WZW 24K043 QPRS-207RDpunainen11.625 "6"8.375 "HarmaaJauhemaaliTerästeline / muoviastiat€763.23
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRS-207YL Pick Rack 12d x 36w x 60h 32 Yellow Bins | AB7XBB 24K071 QPRS-207YLKeltainen11.625 "6"8.375 "HarmaaJauhemaaliTerästeline / muoviastiat€763.23
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRS-107BK kalteva hylly 4h x 8-3 / 8w x 11-7 / 8d | AF3UPH 8DDV6 QPRS-107BKMusta11.875 "4"8.375 "Harmaa teline / mustat astiatmaalannutTerästeline / muoviastiat€773.23
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRS-107IV kalteva hylly 4h x 8-3 / 8w x 11-7 / 8d | AF3UPJ 8DDV7 QPRS-107IVNorsunluu11.875 "4"8.375 "Harmaa teline- / norsunluukotelotJauhemaaliTerästeline / muoviastiat€773.23
Tarjouspyyntö
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRS601BL Pick Rack yksipuolinen sininen | AF3XKF 8EAP3 QPRS601BLsininen11.625 "4.625 "5 9 / 16 "Harmaa teline / siniset laatikotJauhemaaliTerästeline / muoviastiat€1,087.70
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRS601YL Pick Rack yksipuolinen keltainen | AF3XKG 8EAP4 QPRS601YLKeltainen11.625 "4.625 "5 9 / 16 "Harmaa teline / keltaiset astiatmaalannutTerästeline / muoviastiat€1,087.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRS-107BL Viistot hyllyt 4h x 8-3/8v x 11-7/8d
€773.23 / yksikkö