QUANTUM STORAGE SYSTEMS QGH600 Heavy Duty jättikokoinen pinosäiliö, 17-1/2 x 10-7/8 x 12-1/2 tuumaa | CG9DVC

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QGH600 Heavy Duty jättimäinen pinosäiliö, 17-1/2 x 10-7/8 x 12-1/2 tuumaa

Tuote: CG9DVC Malli: QGH600
€18.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti
Korkeus12-1 / 2 "
Pituus10-7 / 8 "
Leveys17-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QGH700 Heavy Duty jättikokoinen pinosäiliö, 15-1/4 x 19-7/8 x 12-7/16 tuumaa | CG9DVD QGH70012-7 / 16 "19-7 / 8 "15-1 / 4 "€23.54
Tarjouspyyntö
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QGH800 Heavy Duty jättikokoinen pinosäiliö, 17-1/2 x 16-1/2 x 12-1/2 tuumaa | CG9DVE QGH80012-1 / 2 "16-1 / 2 "17-1 / 2 "€23.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QGH600 Heavy Duty jättimäinen pinosäiliö, 17-1/2 x 10-7/8 x 12-1/2 tuumaa
€18.35 / yksikkö