QUANTUM STORAGE SYSTEMS QFS148-305WT Bin Storage Rack 35 Bins Valkoinen | AF4XNY 9NWD9

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QFS148-305WT Säilytysteline, 35 laatikkoa, valkoinen

Varastossa
Tuote: AF4XNY Malli: QFS148-305WTRistiviite: 9NWD9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,245.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytysastia
Kaapin syvyys8"
Kaapin korkeus52 "
Kaapin leveys23.625 "
VäriValkoinen
Laatikoiden tai lokeroiden lukumäärä35

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.0004
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin korkeusVäriHinta
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QFS248-309GY Bin Storage Rack 288 Bins Harmaa | AF3XQY 8EJ89 QFS248-309GY52 "Harmaa€2,255.93
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QFS224-24IV + QFS400 Säilytyslokero 132 laatikkoa Norsunluu | AF3XUV 8ENK5 QFS224-24IV+QFS40028 "Norsunluu€2,020.29
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QFS248-309IV Säilytyslokero 288 Säilytyslokeroa Norsunluu | AF3XUW 8ENM6 QFS248-309IV52 "Norsunluu€2,255.93
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QFS248-309WT Säilytysastia 288 Säiliötä Valkoinen | AF3XUX 8ENM8 QFS248-309WT52 "Valkoinen€2,255.93
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QFS224-24WT+QFS400 Bin Storage Rack 132 Bins Valkoinen | AF4BCN 8NJX3 QFS224-24WT + QFS40028 "Valkoinen€2,020.29
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QFS248-306WT Bin Storage Rack 132 Bins Valkoinen | AF4ERF 8TWJ1 QFS248-306WT52 "Valkoinen-
Tarjouspyyntö
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QFS270-72IV+QFS400IV Bin Säilytysteline 70 Säiliötä Norsunluu | AF4ERU 8TXP0 QFS270-72IV + QFS400IV75 "Norsunluu€3,689.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QFS148-305WT Säilytysteline, 35 laatikkoa, valkoinen
€1,245.22 / yksikkö