QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QBR-3619 Louvered penkkiteline 36 x 8 x 19 tuumaa | AC6HJD 33Z137

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBR-3619 Säleikköpenkkiteline 36 x 8 x 19 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6HJD Malli: QBR-3619Ristiviite: 33Z137

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€159.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLouvered penkkiteline
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus19 "
Kantavuus150 lb
Materiaali16 ga. Kylmävalssattu teräs
Sivumäärä1
Kokonaissyvyys8"
Kokonaiskorkeus19 "
kokonaisleveys36 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusSäiliön väriSäiliön syvyysMateriaaliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysLokeroiden kokonaismääräHinta
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QBR-2721-210-24CL Louvered Benck Rack 27 x 8 x 21 Inch Kirkas | AA2EDJ 10E921 QBR-2721-210-24CL140 lbPoista valinta5.375 "16 ga. Teräs8"21 "27 "24€219.08
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QBR-2721-220-24CL Louvered Penkkiteline 27 x 8 x 21 Tuumaa Kirkas | AA2EDK 10E922 QBR-2721-220-24CL140 lbPoista valinta7.375 "Teräs8"21 "27 "24€262.99
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QBR-2721-230-12CL Louvered penkkiteline 27 x 11 x 21 tuumaa Kirkas | AA2EDL 10E923 QBR-2721-230-12CL140 lbPoista valinta10.875 "Teräs11 "21 "27 "12€294.50
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QBR-3619-210-32CL Louvered Penkkiteline 36 x 8 x 19 Tuumaa Kirkas | AA2EDM 10E924 QBR-3619-210-32CL150 lbPoista valinta5.375 "Teräs8"19 "36 "32€267.20
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QBR-3619-220-32CL Louvered penkkiteline 36 x 8 x 19 tuumaa Kirkas | AA2EDN 10E925 QBR-3619-220-32CL150 lbPoista valinta7.375 "Teräs8"19 "36 "32€326.47
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QBR-3619-230-18CL Louvered penkkiteline 36 x 11 x 19 tuumaa Kirkas | AA2EDP 10E926 QBR-3619-230-18CL150 lbPoista valinta10.875 "Teräs11 "19 "36 "18€385.18
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QBR-1819 Penkkiteline 18 x 19 harmaa | AC6HJA 33Z134 QBR-1819140 lb--Teräs8"19 "18 "-€120.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBR-3619 Säleikköpenkkiteline 36 x 8 x 19 tuumaa
€159.47 / yksikkö