Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QBC112YL Bin Cups 5-1/8 tuumaa pituus Keltainen | AF3XLP 8EE33

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBC112YL Bin Cupit 5-1/8 tuumaa pituus keltainen

Varastossa
Tuote: AF3XLP Malli: QBC112YLRistiviite: 8EE33

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.57 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 48 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakupit
VäriKeltainen
MateriaaliMuovi
Ulkopuolella3"
Ulkopituus5.125 "
Ulkopuolinen leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QBC111BL Bin Cups 3-1/4 tuumaa pituus Sininen | AF3XHW 8E831 QBC111BLsininenRoskakupit3.25 "1.75 "€1.12
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QBC111YL Bin Cups 3-1/4l x 1-3/4w Keltainen | AF4EQF 8TVF9 QBC111YLKeltainenRoskakupit3.25 "1.75 "€1.12
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QBC112BL Säiliökupit 5-1/8 tuuman pituus Sininen | AF4KZY 8ZLA0 QBC112BLsininenRoskakupit5.125 "2.75 "€2.57
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBC111 Bin Cup | CG9CWU QBC111Sininen ja keltainenBin Cup--€0.67
Tarjouspyyntö
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBC112 Bin Cup | CG9CWV QBC112Sininen ja keltainenBin Cup--€1.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QBC112YL Bin Cupit 5-1/8 tuumaa pituus keltainen
€2.57 / yksikkö