Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DUS235CO-jakaja, johtava 4-1 / 4 x 10 - 6 kpl pakkaus | AA3KEK 11M588

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DUS235CO jakaja, johtava 4-1/4 x 10 - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3KEK Malli: DUS235CORistiviite: 11M588

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakaja
VäriMusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DUS240CO Johdannainen 6-1/2 x 13-3/4-6 kpl: n pakkaus | AA3KEL 11M589 DUS240CO€113.58
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DUS260CO-jakaja, johtava 9-1 / 2 x 17 - 6 kpl pakkaus | AA3KEM 11M590 DUS260CO€164.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DUS235CO jakaja, johtava 4-1/4 x 10 - 6 kpl pakkaus
€55.49 / yksikkö