Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DL93120CO Pitkä jakaja 22-1 / 2 x 17-1 / 2 Tuumaa Musta - 6 kpl pakkaus | AA3KDX 11M576

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DL93120CO pitkä jakaja 22-1/2 x 17-1/2 tuumaa musta - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3KDX Malli: DL93120CORistiviite: 11M576

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD pitkä jakaja
VäriMusta
Jakajan suuntaPituus
Korkeus17.5 "
Pituus22.5 "
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
PintakestävyysAlle 10 Exp (5) ohmia neliötä kohti
Paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.11
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DL91035CO Pitkä jakaja 10-7 / 8 x 8-1 / 4 tuumaa musta - 6 kpl pakkaus | AA3KDN 11M568 DL91035CO8.25 "10.875 "€29.85
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DL91050CO Pitkä jakaja 10-7 / 8 x 8-1 / 4 tuumaa musta - 6 kpl pakkaus | AA3KDP 11M569 DL91050CO8.25 "10.875 "€42.03
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DL92035CO Pitkä jakaja 16-1 / 2 x 10-7 / 8 Tuumaa Musta - 6 kpl pakkaus | AA3KDQ 11M570 DL92035CO10.875 "16.5 "€44.26
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DL92060CO Pitkä jakaja 16-1 / 2 x 10-7 / 8in musta - 6 kpl pakkaus | AA3KDR 11M571 DL92060CO10.875 "16.5 "€57.92
QUANTUM SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DL92080CO Pitkä jakaja 16-1 / 2 x 10-7 / 8in musta - 6 kpl pakkaus | AA3KDT 11M572 DL92080CO10.875 "16.5 "€80.85
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DL93030CO Pitkä jakaja 22-1 / 2 x 17-1 / 2 Tuumaa Musta - 6 kpl pakkaus | AA3KDU 11M573 DL93030CO17.5 "22.5 "€70.48
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT DL93060CO Pitkä jakaja 22-1 / 2 x 17-1 / 2 Tuumaa Musta - 6 kpl pakkaus | AA3KDV 11M574 DL93060CO17.5 "22.5 "€90.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS DL93120CO pitkä jakaja 22-1/2 x 17-1/2 tuumaa musta - 6 kpl pakkaus
€189.13 / yksikkö