Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT COV92000CO Kansi Esd Johtava Musta For AC3FPV AC3FPW AC3FPX | AC3FQD 2TB55

QUANTUM STORAGE SYSTEMS COV92000CO Kansi Esd Johtava musta AC3FPV AC3FPW AC3FPX

Varastossa
Tuote: AC3FQD Malli: COV92000CORistiviite: 2TB55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.67 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKansi
VäriMusta
MateriaaliHiilitäytetty kopolymeeri polypropeeni
TyyppiESD johtava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT COV91000CO Kansi Esd Johtava Musta For AC3FPT AC3FPU | AC3FQC 2TB54 COV91000CO€19.16
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT COV93000CO Kansi Esd Johtava Musta For AC3FPY AC3FPZ AC3FQA AC3FQB | AC3FQE 2TB56 COV93000CO€56.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS COV92000CO Kansi Esd Johtava musta AC3FPV AC3FPW AC3FPX
€35.67 / yksikkö