Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUAKEHOLD! RDFMV2 Joustava kiinnitin, musta 100 lb. | AG2ADX 30ZM82

QUAKEHOLD! RDFMV2 Joustava kiinnitin, musta 100 paunaa

Varastossa
Tuote: AG2ADX Malli: RDFMV2Ristiviite: 30ZM82

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kiinnitys
VäriMusta
KäytettyKiinnitä tasaisen pinnan laitteet tällä FlexMount-kiinnikkeellä, joka kiinnittyy laitteeseesi siten, että vastakkainen pää on kiinnitetty FlexMount-tankoon.
Painokapasiteetti100 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926305000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPainokapasiteettiHinta
QUAKEHOLD! RDFMT42 Joustava kiinnike, musta 100 lb. | AG2ADV 30ZM80 RDFMT42Musta100 lb€37.75
QUAKEHOLD! RDFMT62 Joustava kiinnike, musta 200 lb. | AG2ADW 30ZM81 RDFMT62Musta200 lb€48.05
QUAKEHOLD! RDFMMIC1 Joustava kiinnitin, musta 100 lb. | AG2ADY 30ZM83 RDFMMIC 1Musta100 lb€31.54
QUAKEHOLD! RDFM23C2 Joustava kiinnike, hopea 200 lb. | AG2ADZ 30ZM84 RDFM23C2Hopea200 lb€79.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUAKEHOLD! RDFMV2 Joustava kiinnitin, musta 100 paunaa
€40.40 / yksikkö