Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK VS11280-112 Sulkeminen 8 mm Ptfe/silikoni Punainen/valkoinen Pk1000 | AF7KBD 21RN69

QORPAK VS11280-112 Suljin 8mm Ptfe/silikoni Punainen/valkoinen Pk1000

Varastossa
Tuote: AF7KBD Malli: VS11280-112Ristiviite: 21RN69

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€272.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkeminen
SulkumateriaaliPTFE / silikoni
VäriPunainen / valkoinen
Ruuvin suljinkoko8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3923500000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliVäriHinta
QORPAK VS31275-142 Sulkija 8mm Ptfe White Pk1000 | AF7KAE 21RL70 VS31275-142PTFEValkoinen€48.18
QORPAK VS31274-142 Sulkeminen 8mm Ptfe White Pk1000 | AF7KAW 21RN33 VS31274-142PTFEValkoinen€225.16
QORPAK VS11277-122 Sulkeminen 8mm Ptfe / kumi Punainen / valkoinen Pk1000 | AF7KBC 21RN65 VS11277-122PTFE / kumiPunainen / valkoinen€260.20
QORPAK VS11279-112 Sulkija 8mm Ptfe / silikoni Punainen / valkoinen Pk1000 | AF7KBE 21RN70 VS11279-112PTFE / silikoniPunainen / valkoinen€318.94
QORPAK VS11281-112 Sulkeminen 8 mm Ptfe/silikoni Punainen/valkoinen Pk1000 | AF7KBX 21RP12 VS11281-112PTFE / silikoniPunainen / valkoinen€394.82
QORPAK VS11278-112 Sulkija 8mm Ptfe / silikoni Luonnollinen Pk1000 | AF7KCK 21RP35 VS11278-112PTFE / silikoniLuonnollinen€426.31
QORPAK VS11282-132 Sulkeminen 8mm Ptfe / kumi Punainen / valkoinen Pk1000 | AF7KFB 21RR31 VS11282-132PTFE / kumi / PTFEPunainen / valkoinen€548.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK VS11280-112 Suljin 8mm Ptfe/silikoni Punainen/valkoinen Pk1000
€272.54 / yksikkö