Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK PLC-03621 Pullo Leveäsuu 68 Oz Pyöreä PK6 | AG9QAD 21RL78

QORPAK PLC-03621 Pullo leveäsuu 68 unssia pyöreä PK6

Varastossa
Tuote: AG9QAD Malli: PLC-03621Ristiviite: 21RL78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
autoklavoitavaEi
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaaliHDPE
KehotyyppiLäpikuultava
Koko68 oz.
SulkeminenKyllä
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
SulkemistyyppiRuuvaa kiinni
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko89 - 400 mm
ShapePyöreä
TyyppiNäytteenotto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2015
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Labware Closure Liner -materiaali: F217
    • Steriili / ei-steriili: ei-steriili
    • Esipuhdistettu: Ei mitään
    • Labware Clining Liner Design: tasainen
    • Labware-nimelliskapasiteetti - englanti: 68 oz.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSulkumateriaaliPerusmateriaalikorinvärisetSulkemistyyppiHalkaisijaKorkeussuuHinta
QORPAK 239525 Muovipullo 1000ml Luonnollinen - Pakkaus 12 | AC8AVZ 39H525 239525Esipuhdistettu pullopolypropeeniMuoviLuonnollinen-95mm119mmLeveä€123.23
QORPAK 239526 Muovipullo 1000ml Luonnollinen - Pakkaus 12 | AC8AWA 39H526 239526Esipuhdistettu pullopolypropeeniMuoviLuonnollinen-95mm49mmLeveä€168.92
QORPAK 239528 muovipullo 125ml luonnollinen 48 kpl pakkaus | AC8AWC 39H528 239528Esipuhdistettu pullopolypropeeniMuoviLuonnollinen-47mm214mmLeveä€141.92
QORPAK 239529 muovipullo 125ml luonnollinen 48 kpl pakkaus | AC8AWD 39H529 239529Esipuhdistettu pullopolypropeeniMuoviLuonnollinen-47mm79mmLeveä€167.11
QORPAK 239535 Muovipullo 16 unssia luonnollinen - Pakkaus 24 | AC8AWK 39H535 239535Esipuhdistettu pullopolypropeeniMuoviLuonnollinen-62mm89mmKapea€130.06
QORPAK 239536 Muovipullo 16 Unssia Luonnollinen - Pakkaus 24 | AC8AWL 39H536 239536Esipuhdistettu pullopolypropeeniMuoviLuonnollinen-73mm168mmKapea€227.27
QORPAK 239537 Muovipullo 16 unssia luonnollinen - Pakkaus 24 | AC8AWM 39H537 239537Esipuhdistettu pullopolypropeeniMuoviLuonnollinen-73mm210mmLeveä€222.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK PLC-03621 Pullo leveäsuu 68 unssia pyöreä PK6
€74.01 / yksikkö