Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK PLC-03569 Pullo 60ml 33-400 48 kpl AD4PMH 41W416

QORPAK PLC-03569 Pullo 60 ml 33-400 Pakkaus 48

Varastossa
Tuote: AD4PMH Malli: PLC-03569Ristiviite: 41W416

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLuonnollinen
Rungon materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Koko60mL
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija40mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus75mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko33 - 400 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.96
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)29.51
Laivan leveys (cm)19.69
HS-koodi3923300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSyvyysPerusmateriaalikorinvärisetHalkaisijaSuorittaa loppuunKorkeussuuHinta
QORPAK PLA-03168 Pullo 1 unssi - 72 kpl pakkaus | AD4MYU 41U315 PLA-03168Pullo-MuoviLuonnollinen34mm-63mmLeveä€140.57
QORPAK PLA-03170 Pullo 2 unssi - 72 kpl pakkaus | AD4MYV 41U316 PLA-03170Pullo-MuoviLuonnollinen40mm-86mmLeveä€142.48
QORPAK PLA-03172 Pullo 4 unssia - pakkaus 72 | AD4MYW 41U317 PLA-03172Pullo-MuoviLuonnollinen51mm-100mmLeveä€159.89
QORPAK PLA-03174 Pullo 8 unssia - pakkaus 72 | AD4MYX 41U318 PLA-03174Pullo-MuoviLuonnollinen61mm-131mmLeveä€239.44
QORPAK PLA-03176 Pullo 16 Unssia Pakkaus 48 | AD4MYY 41U319 PLA-03176Pullo-MuoviLuonnollinen73mm-168mmLeveä€227.93
QORPAK PLA-03178 pullo 32 unssia - pakkaus 24 | AD4MYZ 41U320 PLA-03178Pullo-MuoviLuonnollinen91mm-199mmLeveä€187.64
QORPAK PLA -03215 Pullo 8 unssia - pakkaus 336 | AD4MZA 41U321 PLA-03215Pullo-MuoviLuonnollinen51mm-149mmLeveä€483.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK PLC-03569 Pullo 60 ml 33-400 Pakkaus 48
€110.85 / yksikkö