Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK PLC-03565 Tube 60ml Hdpe 33-400 - 24 kpl pakkaus | AD4PMF 41W414

QORPAK PLC-03565 putki 60 ml Hdpe 33-400 - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4PMF Malli: PLC-03565Ristiviite: 41W414

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€323.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Koko60mL
GPI-kierteen koko / viimeistely33-400
MateriaaliHDPE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.877
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi4819504020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
QORPAK PAP-03114 putki - 24 kpl pakkaus | AD4PFV 41W276 PAP-03114€133.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK PLC-03565 putki 60 ml Hdpe 33-400 - 24 kpl pakkaus
€323.68 / yksikkö