Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK PLC-03393 Pullo leveä 2 oz: n sylinteri HDPE PK48 | AG9QCL 21RM42

QORPAK PLC-03393 Pullo Leveä 2 Oz Sylinteri HDPE PK48

Varastossa
Tuote: AG9QCL Malli: PLC-03393Ristiviite: 21RM42

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYorker-pullo
autoklavoitavaEi
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetValkoinen
Rungon materiaaliHDPE
KehotyyppiLäpikuultava
Koko2 oz.
SulkeminenKyllä
SulkemisväriValkoinen
SulkumateriaaliLDPE
Sulkemistyyppiannostelu
suuKapea
Ruuvin suljinkoko24 - 410 mm
MuotoLieriömäinen
Tyyppiannostelu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.83
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Labware Clining Liner -materiaali: Vuoraton
    • Steriili / ei-steriili: ei-steriili
    • Esipuhdistettu: Ei mitään
    • Labware-nimelliskapasiteetti - englanti: 2 oz.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSulkumateriaaliPerusmateriaalikorinvärisetSulkemistyyppiHalkaisijaKorkeussuuHinta
QORPAK 239525 Muovipullo 1000ml Luonnollinen - Pakkaus 12 | AC8AVZ 39H525 239525Esipuhdistettu pullopolypropeeniMuoviLuonnollinen-95mm119mmLeveä€123.23
QORPAK 239526 Muovipullo 1000ml Luonnollinen - Pakkaus 12 | AC8AWA 39H526 239526Esipuhdistettu pullopolypropeeniMuoviLuonnollinen-95mm49mmLeveä€168.92
QORPAK 239528 muovipullo 125ml luonnollinen 48 kpl pakkaus | AC8AWC 39H528 239528Esipuhdistettu pullopolypropeeniMuoviLuonnollinen-47mm214mmLeveä€141.92
QORPAK 239529 muovipullo 125ml luonnollinen 48 kpl pakkaus | AC8AWD 39H529 239529Esipuhdistettu pullopolypropeeniMuoviLuonnollinen-47mm79mmLeveä€167.11
QORPAK 239535 Muovipullo 16 unssia luonnollinen - Pakkaus 24 | AC8AWK 39H535 239535Esipuhdistettu pullopolypropeeniMuoviLuonnollinen-62mm89mmKapea€130.06
QORPAK 239536 Muovipullo 16 Unssia Luonnollinen - Pakkaus 24 | AC8AWL 39H536 239536Esipuhdistettu pullopolypropeeniMuoviLuonnollinen-73mm168mmKapea€227.27
QORPAK 239537 Muovipullo 16 unssia luonnollinen - Pakkaus 24 | AC8AWM 39H537 239537Esipuhdistettu pullopolypropeeniMuoviLuonnollinen-73mm210mmLeveä€222.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK PLC-03393 Pullo Leveä 2 Oz Sylinteri HDPE PK48
€122.77 / yksikkö