QORPAK PLA-03359 Purkki 8 unssia 89-400 Pk 168 | AD4PJM 41W345

QORPAK PLA-03359 Purkki 8 unssia 89-400 Pk 168

Varastossa
Tuote: AD4PJM Malli: PLA-03359Ristiviite: 41W345

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€192.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurkki
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliPolystyreeni
Koko8 oz.
SulkumateriaaliEi sisälly
Halkaisija88mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus65mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko89 - 400 mm
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.25
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3923300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSulkumateriaaliHalkaisijaKorkeusRuuvin suljinkokoHinta
QORPAK PLC-03724 Purkki 2 unssia 48 kpl AD4NBQ 41U386 PLC-037242 oz.Polypropeeni / polyeteenivaahto52mm46mm53 - 400 mm€151.03
QORPAK PLC-03726 Jar 4 unssi - Pakkaus 36 | AD4NBR 41U387 PLC-037264 oz.Polypropeeni / polyeteenivaahto53mm68mm58 - 400 mm€164.48
QORPAK PLC-03727 Purkki 8 unssia - pakkaus 36 | AD4NBT 41U388 PLC-037278 oz.Polypropeeni / polyeteenivaahto88mm65mm89 - 400 mm€235.11
QORPAK PLC-03729 Purkki 16 unssia - pakkaus 24 | AD4NBU 41U389 PLC-0372916 oz.Polypropeeni / polyeteenivaahto85mm99mm89 - 400 mm€174.39
QORPAK PLC-03730 Purkki 32 unssia - pakkaus 24 | AD4NBV 41U390 PLC-0373032 oz.Polypropeeni / polyeteenivaahto119mm98mm120 - 400 mm€349.48
QORPAK PLA-03356 Purkki 2 unssia 53-400 - Pakkaus 546 | AD4PJK 41W343 PLA-033562 oz.Ei sisälly52mm46mm53 - 400 mm€604.71
QORPAK PLA-03357 Purkki 4 Unssia 58-400-Pakkaus 324 | AD4PJL 41W344 PLA-033574 oz.Ei sisälly53mm68mm58 - 400 mm€470.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK PLA-03359 Purkki 8 unssia 89-400 Pk 168
€192.74 / yksikkö