QORPAK MET-05544 1 litran pakkaus 40 | AD4PFU 41W275

QORPAK MET-05544 1 gallonan pakkaus 40 kappaletta

Varastossa
Tuote: AD4PFU Malli: MET-05544Ristiviite: 41W275

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€558.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävoida
Reunuksen kapasiteetti1 gal.
Koko1 gal.
Sulkemiskoko1-3 / 4 "
VäriHopea
Materiaalipellin
TyyppiF-tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi7326901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
QORPAK MET-03045 Tölkki 1 gallonapakkaus 40 | AD4PFK 41W266 MET-030451 gal.€588.89
QORPAK MET-03047 Voi 1 gallonapakkaus 40 | AD4PFL 41W267 MET-030471 gal.€888.85
QORPAK MET-05425 tölkki 1 kohta - 225 kpl pakkaus | AD4PFM 41W269 MET-054251 pistettä.€1,331.73
QORPAK MET-05426 Voi 1 Quart - Pakkaus 120 | AD4PFN 41W270 MET-054261 kpl€669.45
QORPAK MET-05428 1 litran pakkaus 40 | AD4PFP 41W271 MET-054281 gal.€432.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK MET-05544 1 gallonan pakkaus 40 kappaletta
€558.11 / yksikkö