QORPAK MET-03048 Lab voi pidentää 1 gallonan peltilevyä - pakkaus 6 | AC9XQB 3LEE9

QORPAK MET-03048 laboratoriotölkki, pitkänomainen 1 gallonan pelti - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9XQB Malli: MET-03048Ristiviite: 3LEE9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€111.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLab voi
Koko3785 ml (128 oz.)
VäriHopea
Materiaalipellin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.808
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)46.36
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sisältää kannen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
QORPAK MET-03040 -laboratorio voi pitkänomainen 1 tuuman peltilevyn - pakkaus 24 | AC9XPZ 3LEE7 MET-03040500 ml (16 oz.)€212.23
QORPAK MET-03043 -laboratorio voi pidentää yhden kvartsin peltilevyä - pakkaus 1 | AC24XQA 9LEE3 MET-03043960 ml (32 oz.)€192.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK MET-03048 laboratoriotölkki, pitkänomainen 1 gallonan pelti - 6 kpl pakkaus
€111.59 / yksikkö