Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK MET-03040 -laboratorio voi pitkänomainen 1 tuuman peltilevyn - pakkaus 24 | AC9XPZ 3LEE7

QORPAK MET-03040 laboratoriopurkki, pitkänomainen 1 pintin pelti - 24 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9XPZ Malli: MET-03040Ristiviite: 3LEE7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€212.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLab voi
Koko500 ml (16 oz.)
VäriHopea
Materiaalipellin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sisältää kannen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
QORPAK MET-03043 -laboratorio voi pidentää yhden kvartsin peltilevyä - pakkaus 1 | AC24XQA 9LEE3 MET-03043960 ml (32 oz.)€192.37
QORPAK MET-03048 Lab voi pidentää 1 gallonan peltilevyä - pakkaus 6 | AC9XQB 3LEE9 MET-030483785 ml (128 oz.)€111.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK MET-03040 laboratoriopurkki, pitkänomainen 1 pintin pelti - 24 kappaleen pakkaus
€212.23 / yksikkö