Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLC-09083 -pullo 15 ml: n pakkaus 48 | AD4MYR 41U313

QORPAK GLC-09083 Pullo 15 ml Pakkaus 48

Varastossa
Tuote: AD4MYR Malli: GLC-09083Ristiviite: 41U313

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkauspullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliLasi
Koko15mL
SulkemisväriVihreä
SulkumateriaaliLämpökovettuva F217 / PTFE
Halkaisija31mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus50mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko28 - 400 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSulkemisväriSulkumateriaaliHalkaisijaKorkeusRuuvin suljinkokoHinta
QORPAK GLC-02152 pullon leveä 32 unssia pakkauslasi - pakkaus 12 | AB6HWV 21RM46 GLC-0215232 oz.MustaPolypropeeni / PTFE99mm178mm53 - 400 mm€143.72
QORPAK GLC-02081 -pullo 30ml - Pakkaus 24 | AD4MWB 41U252 GLC-0208130mLVihreäLämpökovettuva F217 / PTFE37mm65mm28 - 400 mm€102.72
QORPAK GLC-02085 -pullo 30ml - Pakkaus 24 | AD4MWD 41U254 GLC-0208530mLMustaFenoli / polykarboni37mm65mm28 - 400 mm€82.70
QORPAK GLC-02089 pullo 30 ml - pakkaus 24 | AD4MWE 41U255 GLC-0208930mLMustaFenolimassa / vinyyli37mm65mm28 - 400 mm€79.80
QORPAK GLC-02096 pullo 60 ml - pakkaus 24 | AD4MWG 41U257 GLC-0209660mLVihreäLämpökovettuva F217 / PTFE44mm75mm33 - 400 mm€119.25
QORPAK GLC-02101 pullo 60ml - pakkaus 24 | AD4MWJ 41U259 GLC-0210160mLMustaFenoli / polykarboni44mm75mm33 - 400 mm€107.23
QORPAK GLC-02106 Pullo 60ml - Pakkaus 24 | AD4MWK 41U260 GLC-0210660mLMustaFenolimassa / vinyyli44mm75mm33 - 400 mm€93.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-09083 Pullo 15 ml Pakkaus 48
€202.10 / yksikkö