Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4053-G putkimerkki kuuman veden syöttöön Y | AE4KPF 5LEW4

BRADY 4053-G putkimerkki kuuman veden syöttö Y

Varastossa
Tuote: AE4KPF Malli: 4053-GRistiviite: 5LEW4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 "- 9-7 / 8"
Korkeus10 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliHihna
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPainettu muovilevy
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 7089-1 Putkimerkintä Lämminvesivaraaja kotitalouskäyttöön Y | AE2ZTD 5ACW5 7089-114 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7089-3C -putkimerkintä Lämminvesivaraaja kotitalouskäyttöön Y | AE2ZTE 5ACW7 7089-3C2.75 "Keltainen3/4 "ja pienempi2.25 "MustaItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7089-4 Putkimerkintä Lämminvesivaraaja kotitalouskäyttöön Y | AE2ZTF 5ACW8 7089-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7352-1 Putkimerkki Lämmin käyttövesi Vihreä | AE3YYG 5GWX2 7352-114 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7352-3C Pipe Marker Kotimaan lämminvesihuolto Vihreä | AE3YYJ 5GWX4 7352-3C2.75 "Vihreä3/4 "ja pienempi2.25 "ValkoinenItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7352-4 Putkimerkki Lämmin käyttövesi Vihreä | AE3YYK 5GWX5 7352-47"Vihreä3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 4053-A -putkimerkintä kuumavesivaraaja kotitalouskäyttöön | AE3ZGB 5GXN0 4053-13 / 16 "Keltainen3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Mustanapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€9.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4053-G putkimerkki kuuman veden syöttö Y
€33.89 / yksikkö