Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLC-07467 Injektiopullo puhdistettu 1 rumpu - 144 kpl pakkaus AD4NKR 41U659

QORPAK GLC-07467 puhdistettu injektiopullo, 1 tynnyriä - 144 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NKR Malli: GLC-07467Ristiviite: 41U659

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInjektiopullo puhdistettu
Koko1 dram
Sulkeva vuoriPolykoni
Sulkumateriaalifenoliset
VäriPoista valinta
Halkaisija15mm
Korkeus45mm
MateriaaliBorosilikaattilasi
Kaulakoko13-425

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0692
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)14.92
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliVäriHinta
QORPAK GLC-05185 Injektiopullo puhdistettu 1 rumpu - 144 kpl pakkaus AD4NKB 41U645 GLC-05185LämpökovettuvaPoista valinta€225.12
QORPAK GLC-06029 Injektiopullo puhdistettu 1 rumpu - 144 kpl pakkaus AD4NKE 41U648 GLC-06029LämpökovettuvaKeltainen€288.91
QORPAK GLC-07746 Injektiopullo puhdistettu 1 rumpu - 144 kpl pakkaus AD4NKV 41U662 GLC-07746LämpökovettuvaKeltainen€989.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-07467 puhdistettu injektiopullo, 1 tynnyriä - 144 kpl pakkaus
€199.07 / yksikkö