Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLC-06786 injektiopullo 0.5 dram - 144 kpl | AD4NKJ 41U652

QORPAK GLC-06786 injektiopullo, 0.5 pulloa - 144 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NKJ Malli: GLC-06786Ristiviite: 41U652

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€235.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpullo
Koko0.5 dram
Sulkeva vuoriF217 / PTFE
SulkumateriaaliLämpökovettuva
VäriKeltainen
Halkaisija12mm
Korkeus35mm
MateriaaliBorosilikaattilasi
Kaulakoko8-425

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5962
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaHinta
QORPAK GLC-00978 injektiopullo 0.5 dram - 144 kpl | AD4NJE 41U625 GLC-00978Poista valinta12€204.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-06786 injektiopullo, 0.5 pulloa - 144 kappaleen pakkaus
€235.97 / yksikkö