Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLC -05724 lasipisarapullo, kirkas 60 ml - 24 kpl AD2RTQ 3TRG2

QORPAK GLC-05724 lasitiputuspullo kirkas 60 ml - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2RTQ Malli: GLC-05724Ristiviite: 3TRG2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTippapullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliTyyppikivi tyyppi III
Koko60 ml / 2 oz.
SulkemisväriMusta
Sulkumateriaalifenoliset
Halkaisija39mm
Suorittaa loppuun20-400
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus94mm
suuKapea
Ruuvin suljinkoko20 - 400 mm
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi7010902040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusHinta
QORPAK GLC-05723 pyöreä tiputinpullo, kirkas 30ml - 48 kpl pakkaus | AD2RTP 3TRF8 GLC-0572330 ml / 1 oz.31mm79mm€269.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-05724 lasitiputuspullo kirkas 60 ml - 24 kpl pakkaus
€165.94 / yksikkö