Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLC-04917 -näytepullo 5 Dram 57 mm halkaisija Pk 144 | AF7KBP 21RN92

QORPAK GLC-04917 näytepullo, 5 säiliö, halkaisija 57 mm, Pk 144

Varastossa
Tuote: AF7KBP Malli: GLC-04917Ristiviite: 21RN92

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€265.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko5 drammaa
Sulkeva vuoriPTFE-levy
Sulkumateriaalipolypropeeni
VäriKeltainen
Halkaisija57mm
Korkeus27.75mm
MateriaaliBorosilikaattilasi
Kaulakoko24-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.44
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)21.43
Laivan leveys (cm)32.39
HS-koodi7010900540

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaKorkeusHinta
QORPAK GLC-04835 -näytepullo 5 Dram, 57.5 ​​mm halkaisija Pk 144 | AF7KBZ 21RP14 GLC-04835Poista valinta57.5mm27.25mm€321.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-04917 näytepullo, 5 säiliö, halkaisija 57 mm, Pk 144
€265.78 / yksikkö