QORPAK GLC-02158 pullo 950ml - pakkaus 36 | AD4MWW 41U270

QORPAK GLC-02158 Pullo 950 ml - 36 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4MWW Malli: GLC-02158Ristiviite: 41U270

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€353.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkauspullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliLasi
Koko950mL
SulkemisväriVihreä
SulkumateriaaliLämpökovettuva F217 / PTFE
Halkaisija99mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus178mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko53 - 400 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)86.56
Laivan pituus (cm)37.47
Laivan leveys (cm)62.05
HS-koodi7010900520
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSulkemisväriSulkumateriaaliHalkaisijaKorkeusRuuvin suljinkokoHinta
QORPAK GLC-02152 pullon leveä 32 unssia pakkauslasi - pakkaus 12 | AB6HWV 21RM46 GLC-0215232 oz.MustaPolypropeeni / PTFE99mm178mm53 - 400 mm€143.72
QORPAK GLC-02081 -pullo 30ml - Pakkaus 24 | AD4MWB 41U252 GLC-0208130mLVihreäLämpökovettuva F217 / PTFE37mm65mm28 - 400 mm€102.72
QORPAK GLC-02085 -pullo 30ml - Pakkaus 24 | AD4MWD 41U254 GLC-0208530mLMustaFenoli / polykarboni37mm65mm28 - 400 mm€82.70
QORPAK GLC-02089 pullo 30 ml - pakkaus 24 | AD4MWE 41U255 GLC-0208930mLMustaFenolimassa / vinyyli37mm65mm28 - 400 mm€79.80
QORPAK GLC-02096 pullo 60 ml - pakkaus 24 | AD4MWG 41U257 GLC-0209660mLVihreäLämpökovettuva F217 / PTFE44mm75mm33 - 400 mm€119.25
QORPAK GLC-02101 pullo 60ml - pakkaus 24 | AD4MWJ 41U259 GLC-0210160mLMustaFenoli / polykarboni44mm75mm33 - 400 mm€107.23
QORPAK GLC-02106 Pullo 60ml - Pakkaus 24 | AD4MWK 41U260 GLC-0210660mLMustaFenolimassa / vinyyli44mm75mm33 - 400 mm€93.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-02158 Pullo 950 ml - 36 kpl pakkaus
€353.06 / yksikkö