Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLC-01137 Tube 4 Unssi Pv 22-400 - Pakkaus 24 | AD4NVC 41W023

QORPAK GLC-01137 putki 4 unssia Pv 22-400 - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NVC Malli: GLC-01137Ristiviite: 41W023

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€320.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Koko4 oz.
GPI-kierteen koko / viimeistely22-400
MateriaaliPV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.76
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
QORPAK PLC-03403 Putki 4 unssia HDPE 24-410 - Pakkaus 24 | AD4PKX 41W382 PLC-03403HDPE€275.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-01137 putki 4 unssia Pv 22-400 - 24 kpl pakkaus
€320.36 / yksikkö