Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLC-00986 Injektiopullo 2 pulloa - 144 kpl pakkaus | AD4NJG 41U627

QORPAK GLC-00986 injektiopullo, 2 pulloa - 144 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NJG Malli: GLC-00986Ristiviite: 41U627

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpullo
Koko2 dram
Sulkeva vuoriPolykoni
Sulkumateriaalifenoliset
VäriPoista valinta
Halkaisija17
Korkeus60mm
MateriaaliBorosilikaattilasi
Kaulakoko15-425

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.56
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliVäriHalkaisijaHinta
QORPAK GLC-06788 Injektiopullo 2 pulloa - 144 kpl pakkaus | AD4NKL 41U654 GLC-06788LämpökovettuvaKeltainen17mm€203.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-00986 injektiopullo, 2 pulloa - 144 kappaleen pakkaus
€188.54 / yksikkö