QORPAK GLA-00960 Pullo turvapinnoitettu lasi 80 unssia kirkas - 6 kpl pakkaus | AD2UHD 3UEA2

QORPAK GLA-00960 Pullo, Turvapinnoitettu lasi, 80 unssia kirkas – 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2UHD Malli: GLA-00960Ristiviite: 3UEA2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€338.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisesti päällystetty pullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliTyyppikivi tyyppi III - muovinen
Koko2,500 ml / 84 oz.
SulkumateriaaliEi sisälly
Halkaisija137mm
Suorittaa loppuun38-439
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus264mm
suuKapea
Ruuvin suljinkoko38 - 439 mm
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.677
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7010900510
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaSuorittaa loppuunKorkeusRuuvin suljinkokoHinta
QORPAK GLA-00936 Pullo Turvapäällystetty 8 unssia kirkas - Pack 24 | AD2UER 3UDK7 GLA-00936240 ml / 8 oz.60mm24-400137mm24 - 400 mm€314.04
QORPAK GLA-00938 Pullo Turvapäällystetty 16 unssia kirkas - 12 kpl pakkaus | AD2UET 3UDL1 GLA-00938480 ml / 16 oz.75mm28-400168mm28 - 400 mm€213.02
QORPAK GLA-00940 Pullo Turvapäällystetty 32 Unssia Kirkas - 12 kpl pakkaus | AD2UFE 3UDZ8 GLA-00940950 ml / 32 oz.94mm33-400210mm33 - 400 mm€291.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLA-00960 Pullo, Turvapinnoitettu lasi, 80 unssia kirkas – 6 kpl pakkaus
€338.06 / yksikkö