QORPAK GLA-00946 Pullo Turvallinen Leveä Suu 8oz Kirkas - Pakkaus 24 | AD2UHN 3UEF3

QORPAK GLA-00946 Pullo, leveä suu, 8 unssia kirkas - 24 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2UHN Malli: GLA-00946Ristiviite: 3UEF3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€241.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuspinnoitettu purkki
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliTyyppikivi tyyppi III - muovinen
Koko240 ml / 8 oz.
SulkumateriaaliEi sisälly
Halkaisija73mm
Suorittaa loppuun70-400
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus89mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko70 - 400 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.53
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)45.47
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7010900530
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLA-00946 Pullo, leveä suu, 8 unssia kirkas - 24 kappaleen pakkaus
€241.03 / yksikkö