Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLA-00793 injektiopullo 0.75 unssia - 72 kpl pakkaus | AD4NQL 41V934

QORPAK GLA-00793 injektiopullo 0.75 unssia - 72 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NQL Malli: GLA-00793Ristiviite: 41V934

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpullo
Koko0.75 oz.
VäriPoista valinta
MateriaaliBorosilikaattilasi
Kaulakoko24-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4288
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaulakokoHinta
QORPAK GLA-00792 injektiopullo 0.75 unssia - 144 kpl pakkaus | AD4NQK 41V933 GLA-0079220-400€188.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLA-00793 injektiopullo 0.75 unssia - 72 kpl pakkaus
€117.39 / yksikkö