QORPAK CAP-05103 Sulkeminen 89-400 Valkoinen - 144 kpl pakkaus | AD4NFY 41U555

QORPAK CAP-05103 Sulkeminen 89-400 Valkoinen - Pakkaus 144

Varastossa
Tuote: AD4NFY Malli: CAP-05103Ristiviite: 41U555

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€275.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkeminen
Sulkumateriaalipolypropeeni
VäriValkoinen
VuorausPE Foam
Materiaalipolypropeeni
Kaulakoko89-400
Ruuvin suljinkoko89-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Polyeteenivaahtomuovi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliVuorausMateriaaliHinta
QORPAK CAP-00420 Sulkeminen 89-400 Valkoinen 700 kpl pakkaus | AD4NFD 41U521 CAP-00420MetalliplastisolillaMetalli€1,223.30
QORPAK CAP-00423 Sulkeminen 89-400 Valkoinen - 144 kpl pakkaus | AD4NFE 41U522 CAP-00423MetalliplastisolillaMetalli€420.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK CAP-05103 Sulkeminen 89-400 Valkoinen - Pakkaus 144
€275.18 / yksikkö