QORPAK CAP-00447 Sulkeminen 48-400 Valkoinen - Pakkaus 2300 | AD4NFH 41U525

QORPAK CAP-00447 Sulkeminen 48-400 Valkoinen - Pakkaus 2300

Varastossa
Tuote: AD4NFH Malli: CAP-00447Ristiviite: 41U525

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,329.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkeminen
SulkumateriaaliMetalli
VäriValkoinen
Vuorausplastisolilla
MateriaaliMetalli
Kaulakoko48-400
Ruuvin suljinkoko48-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.8
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)49.05
Laivan leveys (cm)28.58
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Plastisolivuori

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkumateriaaliVuorausMateriaaliHinta
QORPAK CAP-00389 Sulkeminen 48-400 Valkoinen - Pakkaus 2500 | AD4NEX 41U515 CAP-00389polypropeeniPE Foampolypropeeni€615.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK CAP-00447 Sulkeminen 48-400 Valkoinen - Pakkaus 2300
€1,329.67 / yksikkö