Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK 239550 Injektiopullo 40cc kirkas - 72 kpl pakkaus | AC8AXB 39H550

QORPAK 239550 Injektiopullo 40cc kirkas - 72 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8AXB Malli: 239550Ristiviite: 39H550

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpullo
Koko40cc
SulkumateriaaliPP
VäriKirkas, valkoinen korkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi7010100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
QORPAK 239549 Injektiopullo 40cc kirkas - Pakkauksessa 72 | AC8AXA 39H549 239549Kirkas punaisella korkilla€172.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK 239550 Injektiopullo 40cc kirkas - 72 kappaleen pakkaus
€189.53 / yksikkö