QMARK QWD20432TLS sähköinen pesulämmitin 68240 Btuh 480v | AF8NVK 29AU01

QMARK QWD20432TLS sähköinen pesulämmitin 68240 Btuh 480v

Varastossa
Tuote: AF8NVK Malli: QWD20432TLSRistiviite: 29AU01

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,126.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen Washdown-lämmitin
Ilmavirta2400 cfm
Vahvistimet AC24.8
BtuH68,240
Syvyys27 "
Korkeus31 "
Kotelo16 Gauge 304 ruostumatonta terästä
Hz60
kW20
Vaihe3
Lämpötila Nouse26-astetta F
Jännite480
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66.15
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)87.63
Laivan leveys (cm)73.03
HS-koodi8516290090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säleikkö (ruostumaton teräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysIlmavirtaVahvistimet ACBtuHSyvyysKorkeuskWLämpötila NouseHinta
QMARK QWD05432TLS sähköinen pesulämmitin 17060 Btuh 480v | AF8NVG 29AT97 QWD05432TLS13 "700 CFM6.417,06018 "19.5 "523-astetta F€4,743.62
QMARK QWD10432TLS sähköinen pesulämmitin 34120 Btuh 480v | AF8NVH 29AT98 QWD10432TLS13 "1450 cfm12.434,12018 "19.5 "1022-astetta F€5,948.24
QMARK QWD15432TLS sähköinen pesulämmitin 51180 Btuh 480v | AF8NVJ 29AT99 QWD15432TLS20 "2400 cfm18.851,18027 "31 "1520-astetta F€6,938.85
QMARK QWD25432TLS sähköinen pesulämmitin 85300 Btuh 480v | AF8NVL 29AU02 QWD25432TLS20 "2400 cfm30.885,30027 "31 "2533-astetta F€10,196.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK QWD20432TLS sähköinen pesulämmitin 68240 Btuh 480v
€7,126.43 / yksikkö