QMARK CWH3S1 Syvennysasennuskehys | AC8DAV 39K918

QMARK CWH3S1 Puoli upotettu asennuskehys

Tuote: AC8DAV Malli: CWH3S1Ristiviite: 39K918

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuoliksi upotettu asennusrunko
VäriPohjoisen valkoinen
Asennustyyppipinta
Ulkopuolella19.625 "
Ulkopuolinen leveys16 7 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8516900500
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK CWH3S1 Puoli upotettu asennuskehys