QMARK CWH3307F Sähköinen seinälämmitin 277v 3k Watts | AC8DAT 39K916

QMARK CWH3307F sähköinen seinälämmitin 277v 3k wattia

Varastossa
Tuote: AC8DAT Malli: CWH3307FRistiviite: 39K916

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€737.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen seinälämmitin
Vahvistimet AC11.0/5.4
BtuH10,236/5118
VäriPohjoisen valkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Säleikön syvyys1-1 / 2 "
Säleikön korkeus19-3 / 16 "
Säleikön materiaaliTeräs
Säleikön leveys15-5 / 16 "
Lämmittimen tyyppiCommercial / Industrial
Asunnon syvyys3.875 "
Asunnon korkeus18.25 "
Kotelon leveys15 5 / 16 "
Hz60
AsennustyyppiUpotettu tai pinta
Vaihe1
Jännite277
Seinän aukon syvyys3-7 / 8 "
Seinän aukon korkeus18-1 / 4 "
Seinän aukon leveys15-5 / 16 "
Watts3000/1500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.5345
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACBtuHJänniteWattsHinta
QMARK CWH3404F sähköinen seinälämmitin 208 / 240v | AC8DAN 39K912 CWH3404F16.7/14.513,648/10,236208/2404000/3000€767.08
QMARK CWH3504F sähköinen seinälämmitin 208 / 240v | AC8DAP 39K913 CWH3504F17.3/2012,283/16,377208/2403600/4800€763.32
QMARK CWH3407F sähköinen seinälämmitin 240 / 277v 4k / 3kw | AC8DAQ 39K914 CWH3407F14.5/12.513,648/10,236240/2774000/3000€693.43
QMARK CWH3507F sähköinen seinälämmitin 240 / 277v | AC8DAR 39K915 CWH3507F15/17.313,648/10,236240/2773600/4800€751.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK CWH3307F sähköinen seinälämmitin 277v 3k wattia
€737.82 / yksikkö