QMARK CUS94510243FFWD Kaappilämmitin Bms, 10Kw, 240VAC, 3-vaihe | CH6NUB 785TJ3

QMARK CUS94510243FFWD Kaappilämmitin, Bms, 10Kw, 240VAC, 3-vaihe

Varastossa
Tuote: CH6NUB Malli: CUS94510243FFWDRistiviite: 785TJ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,975.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökaappiyksikön lämmitin
Ilmavirta500 cfm
Ampeeria15A
Koko34130 XNUMX BTUH
Taajuus60 Hz
Asumisen viimeistelyPuuteroitu
KoteloTeräs
AsennustyyppiKatto, Lattia, Seinä
Kokonaissyvyys9 3 / 4 "
Kokonaiskorkeus26 3 / 8 "
kokonaisleveys45 "
Vaihe3
Jännite240V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK CUS94510243FFWD Kaappilämmitin, Bms, 10Kw, 240VAC, 3-vaihe
€3,975.79 / yksikkö