QMARK CDF552RE sähköinen kattolämmitin 240v 5k Watts AC8CZT 39K892

QMARK CDF552RE sähköinen kattolämmitin 240v 5k wattia

Varastossa
Tuote: AC8CZT Malli: CDF552RERistiviite: 39K892

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,409.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen konvektiokattolämmitin
Ilman lämpötila Nouse42 Tutkinnot
Ampeeria20.8/15.8/10.4
BtuH17,100/13,000/8500
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus5.75 "
Hz60
kW5/3.8/2.5
Pituus18.5 "
AsennustyyppiUpotettu
Vaihe1 tai 3
Jännite240
Watts5000/3800/2500
Leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaBtuHJänniteWattsLeveysSuorittaa loppuunKorkeusHinta
QMARK CDF548RE sähköinen kattolämmitin 208v 4k wattia | AC8CZM 39K887 CDF548RE1 tai 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200015.5 "Jauhemaali5.75 "€1,434.55
QMARK CDF558RE sähköinen kattolämmitin 208v 5k Watts AC8CZN 39K888 CDF558RE1 tai 324.0/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250015.5 "Jauhemaali5.75 "€1,577.02
QMARK CDF548SE Sähkökattolämmitin 208v 4k Watts | AC8CZP 39K889 CDF548SE1 tai 319.2/14.2/9.613,700/10,200/68002084000/3000/200010.125 "Jauhemaali9 11 / 16 "€1,259.69
QMARK CDF557RE sähköinen kattolämmitin 277v 5k wattia | AC8CZQ 39K890 CDF557RE118.1/13.7/9.017,100/13,000/85002775000/3800/250015.5 "Jauhemaali5.75 "€1,386.29
QMARK CDF558SE sähköinen kattolämmitin 208v 5k Watts AC8CZR 39K891 CDF558SE1 tai 324/18.3/12.017,100/13,000/85002085000/3800/250015.5 "Jauhemaali10.5 "€1,418.13
QMARK CDF547RE Sähköinen kattolämmitin 277v 4k Watts AC8CZU 39K893 CDF547RE114.4/10.8/7.213,700/10,200/68002774000/3000/200015.5 "Jauhemaali5.75 "€1,433.95
QMARK CDF552SE sähköinen kattolämmitin 240v 5k Watts AC8CZW 39K895 CDF552SE1 tai 320.8/15.8/10.417,100/13,000/85002405000/3800/250015.5 "Jauhemaali10.5 "€1,446.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK CDF552RE sähköinen kattolämmitin 240v 5k wattia
€1,409.13 / yksikkö