Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QLT BY MARSHALLTOWN MM662 Kipsilevyn murskain 24-1 / 2 tuuman neliön pää | AA8GLH 18E852

QLT BY MARSHALLTOWN MM662 Kipsilevy Mud Masher 24-1/2 tuuman neliöpää

Varastossa
Tuote: AA8GLH Malli: MM662Ristiviite: 18E852

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevy Mud Masher
rakentaminenPinnoitettu raskasleveä teräs kovapuusta
Koko24.5 "
KäytäKipsilevymuta, kipsilevyteipit, veitset, viimeistelylastat, mutapannut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Neliönpää

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QLT BY MARSHALLTOWN MM662 Kipsilevy Mud Masher 24-1/2 tuuman neliöpää
€26.96 / yksikkö