Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QLT BY MARSHALLTOWN BH760 Brick Hammer 16 unssia Hickory-kahva | AB6XTE 22P324

QLT BY MARSHALLTOWN BH760 Brick Hammer 16 unssin Hickory-kahva

Varastossa
Tuote: AB6XTE Malli: BH760Ristiviite: 22P324

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuurausvasara
Terän (1) pituus2-13 / 32 "
Terä (1) Leveys1"
Terän (2) pituus3"
Terä (2) Leveys1-1 / 4 "
KasvotTäysin kiillotettu ja jyrsitty
Kahvahikkoripuu
pään pituus7"
PäämateriaaliTeräs
Pään paino16 oz.
Kokonaispituus11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QLT BY MARSHALLTOWN BH760 Brick Hammer 16 unssin Hickory-kahva
€39.57 / yksikkö